曜日別特売
C-CTE2020-3 UTコートテーパエンドミル C-CTE2000 ユニオンツール 37230487

UTコートテーパエンドミル C-CTE2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本小径(Φmm)2シャンク径(Φmm)4注文コード37230487品番C-CTE2020-3
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥5,005
販売価格(税別)
4,550

テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2小径(Φmm)2刃長(mm)6全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番286-1712質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする