C-CTR 4019-8-3 超硬エンドミル テーパ ユニオンツール 37233752

超硬エンドミル テーパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37233752品番C-CTR 4019-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4刃長(mm)8全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番341-3713刃径(Φmm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする