ユニオンツール
グラファイト加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
37235317
品番
CGE4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,580
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
286-4908
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応