三菱マテリアル
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
37238056
品番
CRN2MRBD1000R030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10
有効長(mm)
22
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
688-8160
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった