CRN4JCD0600 銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J) 三菱マテリアル 37238957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)6
刃径(mm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
内容量1本注文コード37238957品番CRN4JCD0600
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
刃先径(Φmm)6有効長(mm)20全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番661-0994刃長(mm)20刃径(mm)6

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする