CRN4JCD1200 銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J) 三菱マテリアル 37238984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃先径(Φmm)12
刃径(mm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
内容量1本注文コード37238984品番CRN4JCD1200
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃先径(Φmm)12有効長(mm)30全長(mm)90シャンク径(Φmm)12刃数4トラスコ品番661-1028刃長(mm)30刃径(mm)12

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする