※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
37239203
品番
CRRS40601018
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,075
販売価格(税別)
¥
6,432
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
357-4407
質量(g)
884
首下長(mm)
18
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応