※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
37239255
品番
CRRS41000530
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥11,616
販売価格(税別)
¥
10,560
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途
一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
357-4458
質量(g)
884
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応