※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
部品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法e(mm)
2.4
トラスコ品番
259-2886
角度θ(°)
90
注文コード
37239307
品番
CS250T
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法e・トラスコ品番・角度θ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
259-2886
寸法d(mm)
1.8
寸法a(mm)
3.7
寸法e(mm)
2.4
寸法b(mm)
M2.5×0.45
寸法c(mm)
6.0
トルク(N・m)
1.0
角度θ(°)
90
ドライブサイズ
T8