C-UMD2058-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239973

C-UMD2058-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239973
C-UMD2058-070 ユニマックスドリル ユニオンツール 37239973

ユニマックスドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.58シャンク径(Φmm)3溝長(mm)7注文コード37239973品番C-UMD2058-070
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥2,265
販売価格(税別)
2,059

バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル

用途
一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.58溝長(mm)7全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番302-3419質量(g)884先端角(°)150表面処理UT ミクロコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする