ユニオンツール
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37244076
品番
DCLB2020-0040
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途
グラファイト加工用
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
DIA
刃数
2
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
357-3419
首下長(mm)
4
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応