※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
非鉄加工用ドリル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.5
2.1
2.2
2.5
2.8
3.0
全長(mm)
60.5
60.4
60.5
60.6
溝長(mm)
21.5
17.4
17.5
21.5
21.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37244663
品番
DCSSMD0250
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
21.5
全長(mm)
60.5
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
662-0795
材質
極超微粒子超硬
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング