曜日別特売
DSM 130-065-16A-5D カムドリルホルダ イスカル 37246255

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37246255品番DSM 130-065-16A-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,300
刃先径(Φmm)13有効長(mm)65全長(mm)133.1トラスコ品番622-0606シャンク径(Φmm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37246255DSM 130-065-16A-5D40687464DCN 130-065-16R-5DDSM 130-065-16A-5D ホルダ DCN イスカル 40687464ホルダ DCNイスカル1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする