曜日別特売
DSM 150-075-20A-5D カムドリルホルダ イスカル 37246307

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37246307品番DSM 150-075-20A-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,300
刃先径(Φmm)15有効長(mm)75全長(mm)147.5トラスコ品番338-5736シャンク径(Φmm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37246307DSM 150-075-20A-5D40687647DCN 150-075-20R-5DDSM 150-075-20A-5D ホルダ DCN イスカル 40687647ホルダ DCNイスカル1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする