曜日別特売
DSM 190-029-25B-1.5D カムドリルホルダ イスカル 37246386

カムドリルホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37246386品番DSM 190-029-25B-1.5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
刃先径(Φmm)19有効長(mm)29全長(mm)112.2トラスコ品番338-5809シャンク径(Φmm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37246386DSM 190-029-25B-1.5D10635546DCN 190-029-25R-1.5DDSM 190-029-25B-1.5D X 先端交換式ドリルホルダー イスカル 10635546X 先端交換式ドリルホルダーイスカル1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする