内容量1セットセット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、LEDアルミライト(単3電池2本付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)×2、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート×2、ポケットコート(大人用)×2、ホイッスル、ヘルメット×2、緊急トイレパック×5、ロープ(5m)、非常用圧縮3点セット×2、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、簡便エアーマット×2、使い捨て防じんマスク×2、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ、ボールペン注文コード37256975品番KRD-500W