内容量1セットセット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、LEDアルミライト(単3電池2本付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート(大人用)、ホイッスル、ヘルメット、緊急トイレパック×2、ロープ(5m)、非常用圧縮3点セット、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ、ボールペン注文コード37256993品番KRD-300