寸法(mm)(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ70質量(g)2850セット内容非常持出袋(日本防災協会認定品)、FM・AMポケットラジオ(単4電池2本付)、懐中電灯(単1電池2本付)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、非常用給水バッグ(5L)、防寒・保温シート、ポンチョ、ホイッスル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ