※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2WL16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37259705
品番
CJ2WL16-10Z
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード