ユニオンツール
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.45
全長(mm)
50
注文コード
37261296
品番
HB2003-0045
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥3,675
販売価格(税別)
¥
3,341
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
用途
銅、焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.45
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
341-4434
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応