曜日別特売
HB2080-1400 HMコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール 37261716

HMコート超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8刃長(mm)14全長(mm)90注文コード37261716品番HB2080-1400
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥4,942
販売価格(税別)
4,493

幅広いラインアップの定番ボール

用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)8刃長(mm)14全長(mm)90シャンク径(Φmm)8トラスコ品番304-7717質量(g)884表面処理HARDMAXコーナーR(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする