曜日別特売
HB2100-1500 HMコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール 37261734

HMコート超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10刃長(mm)15全長(mm)100注文コード37261734品番HB2100-1500
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥6,463
販売価格(税別)
5,875

幅広いラインアップの定番ボール

用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)10刃長(mm)15全長(mm)100シャンク径(Φmm)10トラスコ品番286-7346質量(g)884表面処理HARDMAXコーナーR(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする