曜日別特売
CJ2YM16-200Z CJ Series(CJ2YM16) SMC 37262733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2YM16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード37262733品番CJ2YM16-200Z
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする