※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2ZB10)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
注文コード
37262767
品番
CJ2ZB10-15Z
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無・ロッド先端金具
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード