曜日別特売
CJ5F16SV-45 CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F16SV) SMC 37264876

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F16SV)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)45
内容量1個注文コード37264876品番CJ5F16SV-45
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする