曜日別特売
CK1A40-150YABDZ CK Series(CK1A40) SMC 37265883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CK1A40)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)注文コード37265883品番CK1A40-150YABDZ
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする