曜日別特売
CK1A50TN-150YAZ-X1515 CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A50TN) SMC 37267222

※2-3-M09-3-CK_1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1A50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)注文コード37267222品番CK1A50TN-150YAZ-X1515
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(TN) NPT1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする