ユニオンツール
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.7
注文コード
37269233
品番
HLS2005-150
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,802
販売価格(税別)
¥
3,456
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.7
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
304-8586
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応