曜日別特売
HLS2006-120 ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール 37269294

ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.9注文コード37269294品番HLS2006-120
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥3,992
販売価格(税別)
3,629

高精度深リブ加工用ロングネックスクエア

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番304-8641質量(g)884表面処理HARDMAX首下長(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする