ユニオンツール
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
注文コード
37269556
品番
HLS2010-200
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥3,104
販売価格(税別)
¥
2,822
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
304-8730
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応