曜日別特売
CK1C40-100YAZ CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1C40) SMC 37269873

※2-3-M09-3-CK_1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)(CK1C40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)50
内容量1個注文コード37269873品番CK1C40-100YAZ
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする