LTDD1300A400M1 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 37275131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃先径(Φmm)13.0
13.0
9.5
10.0
11.0
11.5
12.0
12.5
14.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10.5
13.5
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
シャンク径MT1
有効長(mm)250
全長(mm)400
内容量1本注文コード37275131品番LTDD1300A400M1
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)250全長(mm)400トラスコ品番667-4909材質ハイスシャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする