CKG1A50-100YZ-M9BW-XC89 CK Series(CKG1A50-100YZ) SMC 37283426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A50-100YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW+スイッチ取付バンド付注文コード37283426品番CKG1A50-100YZ-M9BW-XC89
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類M9BW+スイッチ取付バンド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする