3S-NMS-33G 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO 37286216

3S-NMS-33G 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO 37286216
3S-NMS-33G 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO 37286216
3S-NMS-33G 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO 37286216

3枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)6、13、15、16、19、21、22、25、27、30.5、33注文コード37286216品番3S-NMS-33G
参考基準価格(税別)¥26,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。穴あけ寸法(Φmm)6、13、15、16、19、21、22、25、27、30.5、33段数11段幅(mm)2.5(3)トラスコ品番352-1184質量(g)135材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする