曜日別特売
3S-NMS-19G 3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO 37286243

3S-NMS-19G 3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO 37286243
3S-NMS-19G 3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO 37286243
3S-NMS-19G 3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸) TRUSCO 37286243

3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)5、7、9、11、13、15、16、18、19
5、7、9、11、13、15、16、18、19
4、6、8、10、12、14、16、18
5、7、9、11、13、15、17、19、21
5、7、9、11、13、15、16、19、20、22
段数9
段幅(mm)3(3.5)
内容量1本注文コード37286243品番3S-NMS-19G
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。

用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。穴あけ寸法(Φmm)5、7、9、11、13、15、16、18、19段数9段幅(mm)3(3.5)トラスコ品番352-1222質量(g)40被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする