曜日別特売
TCD-127 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO 37286487

TCD-127 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO 37286487
TCD-127 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO 37286487

振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)12.7
12.7
11.5
12.0
12.5
13.0
14.0
14.3
14.5
15.0
3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.4
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
16.0
17.0
17.5
18.0
溝長(mm)120
全長(mm)200
シャンク径(mm)10.0
10.0
3.0
3.2
3.4
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.4
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.2
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.5
11.0
内容量1本注文コード37286487品番TCD-127
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

用途振動用Bタイプ刃径(mm)12.7溝長(mm)120全長(mm)200トラスコ品番352-0323適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ質量(g)142被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286496
2025-10-26
用途: 穴あけ

この手のドリル刃がモノタロウシリーズですべて買えると
本当はありがたいです。
本品は価格以外は文句ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37286767
2023-04-30
用途: 便器の取り付け
大角漆工芸

コンクリの床にリモデル便器を取り付けるのに使用しました。
8mm径を6個開けましたがスパスパと開き気持ちよく作業出来ました。
それ以降の耐久性は不明ですがとりあえず満足でした。

対象商品 : 37286435
2022-11-16
用途: コンクリートへの穴あけ
卸売・小売業

アンカーボルトの穴あけに、
いつもこちらを使っております。

対象商品 : 37286611
2020-09-22
用途: コンクリートねじの先行削孔
その他業種

コンクリート側溝の溝蓋の固定のためにコンクリートねじ(φ4mm,L=32mm)の先行削孔に使用しました。削孔本数はまだ1本ですが問題なく使用できました。今後の耐久性をみていきます。

対象商品 : 37286584
2018-02-10
用途: コンクリートに穴をあけるとき使用
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

未だ10個程度の穴開け作業だがこれからも使用できるようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 37286426
2018-03-11
用途: アンカーボルトの下穴開けに

TRASCO製を良く入手して重宝してます、永久に使えると助かるのですが

対象商品 : 37286487
2017-11-19
用途: アンカー取り付け用の穴開け

初めてコンクリートに穴開けしましたが、全く問題なく穴開けできました。アンカーも固定できました。

対象商品 : 37286523
2018-12-26
用途: DIY ケミカルアンカー用の穴あけ

DIYでM12ボルト用のケミカルアンカー用の穴あけに使用。
ノンブランドの7000円ぐらいの振動ドリルでは、無理だったので、
国内有名メーカーの14000円の振動ドリルに買い替えて問題なく作業完了。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする