TRUSCO
カウンターシンク 手作業用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
328-8846
注文コード
37287205
品番
TCSH-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途
面取り。バリ取り。さら座ぐり。
全長(mm)
112
適合寸法(mm)
(シャンク径)Φ8
質量(g)
82
仕様
カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
トラスコ品番
328-8846
材質/仕上
ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)