曜日別特売
JT-N-N6 ジョウナット TRUSCO 37287503

JT-N-N6 ジョウナット TRUSCO 37287503
JT-N-N6 ジョウナット TRUSCO 37287503

ジョウナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番300-6867
内容量1組(3個)注文コード37287503品番JT-N-N6
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。

質量(g)130質量(g/個)43.3長さ(mm)41底面の幅(mm)13.5高さ(mm)14.5上段幅(mm)11先端幅(mm)7ねじM8トラスコ品番300-6867
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする