TRUSCO
ジョウナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
300-6875
300-6883
300-6867
300-6875
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
37287512
品番
JT-N-N8
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。
パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
質量(g)
300
質量(g/個)
100
長さ(mm)
50
底面の幅(mm)
19.0
高さ(mm)
15.5
上段幅(mm)
14
先端幅(mm)
9
ねじ
M10
トラスコ品番
300-6875