HO-6S 小径生爪 TRUSCO 37287537

HO-6S 小径生爪 TRUSCO 37287537
HO-6S 小径生爪 TRUSCO 37287537

小径生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
チャック寸法(inch)6
内容量1組(3個)注文コード37287537品番HO-6S
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。

チャック寸法(inch)6ピッチ(mm)1.5トラスコ品番300-6808長さ(mm)75幅(mm)32寸法(mm)(最小把握ワーク)7質量(kg)0.53(1個あたり)高さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする