THSP31050 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287731

 

THSP31050 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287731
THSP31050 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287731
THSP31050 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287731

超硬付ハーフセンター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個シャンクMT3注文コード37287731品番THSP31050
参考基準価格(税別)¥45,630販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。

用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
全長(mm)155シャンクMT3トラスコ品番330-3926長さ(mm)(ハーフ)60質量(kg)0.45中心から端面までの距離 L(mm)5.0チップ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする