TRUSCO
超硬付ハーフセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
シャンク
MT4
注文コード
37287756
品番
THSP41470
参考基準価格(税別)
¥57,030
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
全長(mm)
195
シャンク
MT4
トラスコ品番
330-3942
長さ(mm)
(ハーフ)70
質量(kg)
0.95
中心から端面までの距離 L(mm)
7.0
チップ径(Φmm)
14