TRUSCO
超硬付ハーフセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
シャンク
MT5
注文コード
37287765
品番
THSP51845
参考基準価格(税別)
¥107,550
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
全長(mm)
250
シャンク
MT5
トラスコ品番
330-3977
長さ(mm)
(ハーフ)90
質量(kg)
2.3
中心から端面までの距離 L(mm)
4.5
チップ径(Φmm)
18