曜日別特売
TMH80AH αマグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO 37288142

αマグネットホルダー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)800
内容量1個注文コード37288142品番TMH80AH
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
吸着力(N)800取付ねじ穴サイズM8×1.25トラスコ品番329-5192幅(mm)50質量(kg)1.1高さ(mm)55奥行(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする