TRUSCO
ペイントバケツ用ネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37289393
品番
TPB7N
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
ローラーに付き過ぎた塗料調節に。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合
ローラー寸法7インチまで
トラスコ品番
301-8857
質量(g)
64
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×180×24