曜日別特売
TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463

 

TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463
TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463
TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463
TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463
TE-1200 継ぎ柄 TRUSCO 37289463

継ぎ柄

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37289463品番TE-1200
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。

用途
壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289463
2022-07-29
用途: 塗装作業用
株式会社小松﨑商事

立って作業するので長さ調整は不要と思い購入。問題なく使用できました。値段もお手頃です。

対象商品 : 37289463
2022-04-09
用途: 天井ペンキ塗り
その他業種

モノタロウローラセット刷毛付 175mmに継ぎました。天井を塗るのに十分な長さでした。

対象商品 : 37289463
2021-01-21
用途: ベランダの防水塗装
教育・研究機関

ベランダの防水塗装のローラーにつけて使用しました。腰の負担もかからず満足しています。

対象商品 : 37289463
2020-04-26
用途: ペンキ塗り

デッキブラシもペンキローラーも水切りスキージも全部この棒で出来たら素晴らしい

対象商品 : 37289463
2015-06-10
用途: 屋上スラブの塗装用ローラー塗り
農・林・水産業

使いやすさ、取付簡単、軽さ

対象商品 : 37289463
2017-11-06
用途: 屋根野地板プライマー塗り・接着材塗り
株式会社中島建築板金

補強パイプが先端方向へずれてしまい、使用中に簡単にネジ部根本で折れてしまう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする