TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637

TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637
TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637
TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637
TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637
TPB551 薬品専用刷毛 TRUSCO 37289637

薬品専用刷毛

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37289637品番TPB551
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

酸・アルカリに抵抗力があります。
耐酸洗いに適しています。

用途
塩酸、硝酸、硫酸用。
苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: IPAを含侵させて使用

アルコール程度の薬品でも抜け毛が多く、使用に適さない。2本とも抜け毛が多いため、個体差でなく、基本品質の問題。

2021-10-01
用途: 木材の灰汁洗い
製造業

水酸化ナトリウム4%、塩酸4%、飽和石灰水
強アルカリ電解水、酢酸50%、リン酸85%、メタノール90%
上記の薬品全て常温での使用に何の問題も無く使えてます

2が参考にしています
対象商品 : 37289637
2018-09-27
用途: 塗装作業
建設業・工事業

使いやすく この価格でこの品質はとても満足なので またリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 37289637
2016-03-08
用途: ハウスクリーニングで
建設業・工事業

ハウスクリーニング業ですが、今日、塩酸で試しましたが毛が溶けないです。使った後の水洗いは必要ですがいい仕事してくれました。  また買おう。

2が参考にしています
対象商品 : 37289637
2013-05-27
用途: 塗装

普通に使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 37289637
2015-08-11
用途: 濃硫酸でゴムの表面処理

硫酸で溶けないが水洗いしても刷毛のしなやかさがなくなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする