曜日別特売
TS-402 ハンマーへら(直刃) TRUSCO 37289786

ハンマーへら(直刃)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)30
刃幅(mm)30
内容量1丁注文コード37289786品番TS-402
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。

用途
1斗缶切り作業・さび落とし。
ペンキはがし・ガムはがし。
全長(mm)235刃幅(mm)30刃長(mm)110刃厚(mm)2質量(g)145仕様貫通型トラスコ品番302-2790形状直刃幅(mm)30硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※SUS420J2は磁気を帯びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289752
2019-12-26
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

ヘラの先の部分が薄いので 機械の取り付け面の割などには最適なのだが 絵の部分をハンマーで叩いた時 絵の握る部分のプラスチックが すぐ割れるのが欠点

2が参考にしています
2018-11-22
用途: 建築業
建設業・工事業

ハンマーで叩いても壊れにくようにできている。他のと比べて構造から違う。
素晴らしい商品。

対象商品 : 37289777
2015-08-24
用途: 岩牡蠣取り
建設業・工事業

用途は 全く違いますが満足して使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする