TPS-815R パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO 37289883

パイプ柄ミニショベル815

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別丸形
質量(kg)1.1
内容量1本注文コード37289883品番TPS-815R
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼付塗装です。
滑りにくいグリップを採用しました。
柄の部分も滑りにくいストライプ付です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別丸形全長(mm)815刃先幅寸法(mm)165×230トラスコ品番327-2788質量(kg)1.1板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289883
2021-09-26
用途: 農作業

小ぶりで使い勝手がよいです。
強度も十分で、田んぼの溝切りにちょうどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする