曜日別特売
P-TPB32-8R プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO 37290671

P-TPB32-8R プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO 37290671
P-TPB32-8R プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO 37290671

プラスチック製握り玉(芯金なし)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)14
寸法A(Φmm)32
ねじ寸法CM8×1.25
内容量1個注文コード37290671品番P-TPB32-8R
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

スタンダードな樹脂の握り玉です。

寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)30寸法D(mm)14ねじ寸法CM8×1.25材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプトラスコ品番337-4131質量(g)20耐熱温度(℃)70有効ねじ深さ(mm)14
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。
※ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37290592
2023-03-03
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各種清掃に大活躍。消耗品なのでちょっとした値段の調整にも気軽に使えるところも地味にポイントが高い

対象商品 : 37290583
2018-02-05
用途: 機会に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使っている工具の取っ手が経年劣化で割れてしまいました。
純正部品も生産終了ということで、途方に暮れていましたが、近いサイズのこれを買ってみたら見事一致!
大変満足です。

対象商品 : 37290574
2014-10-31
用途: サンダーのヤスリ交換用のバーの握り。

プラスチックなので多少直径が合わなくても合わせるのが容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする